noscriptStanley 1-12-004 NO.4 SMOOTHING PLANE 9-3/4" | Cromwell Tools

Stanley

1-12-004 NO.4 SMOOTHING PLANE 9-3/4"

SKU:

STN5852704C

zł375.80

Bez podatku VAT

zł462.23

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    For general purpose applications and fine finishing of high quality work.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    • Typ:

    Dłuto wygładzające

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    245mm

    Całkowita szerokość

    50mm

    EAN

    5000366120041

    ECLASS Code

    21042104

    Kąt cięcia

    25°

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Liczba pozycji ostrza

    1

    Materiał zewnętrzny

    Żeliwo

    Nr części MFR

    1-12-004

    Regulowany materiał pokrętła

    Polipropylen

    Szerokość ostrza:

    50mm

    Typ regulacji

    Wyrównanie

    UNSPSC Code

    27111903

    Wykończenie/Powłoka

    chromowy

    Wymiary

    245mm x 50mm