zł439.80
Bez podatku VAT
zł540.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Duplex 78
Base manufactured from fine grey iron accurately ground and polished. The cutter has two positions, central for normal work and front for bull nose work. The depth of cut is adjustable in the central cutter position. Supplied complete with cutting spur for cross grain work, adjustable fence and depth gauge.
Blade cutter width: 38mm (1 1/2”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | tworzywo ABS |
• Typ: | Strug ręczny |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 102mm |
Całkowita szerokość | 29mm |
EAN | 3253561120787 |
ECLASS Code | 21042104 |
Kąt cięcia | N/ A° |
Kolor nadwozia | Czarny |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Liczba pozycji ostrza | 1 |
Materiał zewnętrzny | Żelazo |
Nr części MFR | 1-12-078 |
Regulowany materiał pokrętła | N/ A |
Szerokość ostrza: | 38mm |
Typ regulacji | Głębokość cięcia |
UNSPSC Code | 27111903 |
Wykończenie/Powłoka | Powlekany epoksydem |
Wymiary | 102mm x 29mm |