noscriptStanley 1-12-102 NO.102G BLOCK PLANE 5-1/2" | Cromwell Tools

Stanley

1-12-102 NO.102G BLOCK PLANE 5-1/2"

SKU:

STN5852802F

zł123.30

Bez podatku VAT

zł151.66

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Small block plane suitable mainly for model makers 25 cutter angle. 35mm cutter width.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Płaszczyzna blokowa

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    140mm

    Całkowita szerokość

    35mm

    EAN

    3253561121029

    ECLASS Code

    21042104

    Kąt cięcia

    25°

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Liczba pozycji ostrza

    1

    Materiał zewnętrzny

    Żelazo

    Nr części MFR

    1-12-102

    Regulowany materiał pokrętła

    chromowy

    Szerokość ostrza:

    34mm

    Typ regulacji

    Głębokość cięcia

    UNSPSC Code

    27111903

    Wykończenie/Powłoka

    Wypolerowane wykończenie

    Wymiary

    140mm x 35mm