noscriptStanley 5-12-020 9 1/2 BLOCK PLANE (160mm BASE, 40mm IRON) 5-12-020 | Cromwell Tools

Stanley

5-12-020 9 1/2 BLOCK PLANE (160mm BASE, 40mm IRON)

SKU:

STN5852721C

MPN:

5-12-020

zł364.20

Bez podatku VAT

zł447.97

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Small professional plane made from close grained fine grey iron. Fully adjustable for depth of cut, cutter alignment and mouth opening. For end grain and general purpose fine finishing work. Comes with pouch for convenient storage. 40mm blade width.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Płaszczyzna blokowa

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    241.3mm

    Całkowita szerokość

    40mm

    EAN

    3253565120202

    ECLASS Code

    21042104

    Kąt cięcia

    25°

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Liczba pozycji ostrza

    1

    Materiał zewnętrzny

    Żelazo

    Nr części MFR

    5-12-020

    Regulowany materiał pokrętła

    mosiądz

    Szerokość ostrza:

    41mm

    Typ regulacji

    Wyrównanie

    UNSPSC Code

    27111903

    Wykończenie/Powłoka

    Powlekany epoksydem

    Wymiary

    241.3mm x 40mm