Kennedy

Narzędzia do obróbki powierzchni drewnianych

Dostępne 5 opcje.

Korpusy z emaliowanych odlewów i poddanymi działaniom wysokich temperatur ostrza wykonane ze stali węglowej.

Pilnik płaski - Prosty uchwyt (Flat File)
Do prostego szlifowania z prostym ostrzem - w standardzie. Plastikowy uchwyt.
Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 395mm.

Strug płaski (Plane)
Do konwencjonalnego szlifowania, z prostym ostrzem - w standardzie.
Czarny plastikowy uchwyt. Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 40mm.
Długość całkowita: 285mm.

Strugi równiaki (Block Plane)
Przeznaczony do użytku za pomocą jednej ręki, pozwala na precyzyjne szlifowanie.
Długość ostrza: 140mm. Szerokość ostrza: 40mm. Długość całkowita: 140mm.

Strug skrobak (Shaver Tool)
Z plastikowym uchwytem. Długość ostrza: 63mm. Szerokość ostrza: 40mm.
Długość całkowita: 185mm.

Zdzierak okrągły - prosty (Round File)
Do wypukłych i wklęsłych powierzchni. Drewniany uchwyt.
Długość ostrza: 255mm. Szerokość ostrza: 16mm. Długość całkowita: 360mm.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3