zł175.30
Bez podatku VAT
zł215.62
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
This FatMax® hacksaw from Stanley® is a versatile piece of kit in can be converted to 45° and 90° standard blade positions, 2x pad saw positions, 1x 45° access saw. Other features include in-frame spare blade storage. In the standard blade position the lightweight frame holds the blade securely at 100kg of tension.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Brzeszczoty |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 430mm |
EAN | 3253560201081 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 120mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Kształt uchwytu | Kształt D |
Maksymalne napięcie | 100kg |
Materiał ramy | kompozyt |
Nr części MFR | 0-20-108 |
Pozycje | 45° |
Rozmiar zęba piły | 24TPI |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |
W zestawie: | Zapasowe przechowywanie ostrzy w ramie |