noscriptIrwin 10505211 770/22" JACK PLUS HAND SAW 7T/8P 10505211 | Cromwell Tools

Irwin

10505211 770/22" JACK PLUS HAND SAW 7T/8P

SKU:

IRW5653721A

MPN:

10505211

zł86.00

Bez podatku VAT

zł105.78

Z VAT

NA STANIE (2)

    Przegląd

    10505211
    Finger rest for maximum control. Water based lacquer gives four times better rust protection than traditional lacquer. 0.85mm blade with high quality C75 steel. Light and strong ultrasonic welded soft-grip handle for increased grip and comfort. Hard point teeth stay sharp 6-8 times longer than non-hardened teeth. 90° and 45° angles integrated in the handle for ease of marking out. New triple ground tooth design.
    Length: 22" (770mm). 7T/8P.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    560mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Elastomer polimerowy

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915052114

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Drewno

    Nr części MFR

    10505211

    Rozmiar zęba piły

    7TPI

    UNSPSC Code

    27111508