zł84.00
Bez podatku VAT
zł103.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
10505212 (20")
10505211 (22")
10505213 (22")
Triple ground hardpoint saw for up to 25% faster cuts. High quality C75 steel blade. Water based lacquer treated blade providing four times the added protection than conventional anti-rust agents. Ergonomically designed soft-grip handle.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 508mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Elastomer polimerowy |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Irwin |
EAN | 5706915052121 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Drewno |
Nr części MFR | 10505212 |
Rozmiar zęba piły | 8TPI |
UNSPSC Code | 27111508 |