noscriptIrwin 10505542 TGT XPERT COARSE7T/8P SAW | Cromwell Tools

Irwin

10505542 TGT XPERT COARSE7T/8P SAW

SKU:

IRW5654120B

zł115.20

Bez podatku VAT

zł141.70

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    10505542
    A coarse tooth handsaw suited for laminated boards, plasterboard and fast ripping cuts. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 8TPI for ultimate cutting performance. The soft grip handle with finger guide is designed to offer maximum comfort during prolonged use. Suitable for cutting hardwood, softwood, rough timber, board sheet, plasterboard and worktop.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    560mm

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Elastomer polimerowy

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915055429

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Drewno Płyta kartonowo-gipsowa Softwood

    Nr części MFR

    10505542

    Rozmiar zęba piły

    8TPI

    UNSPSC Code

    27111508