zł100.80
Bez podatku VAT
zł123.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
10505556
Ideally suited for cutting hardwood, and for accurate finishing cuts. 1mm thick rigid nose blade is designed to offer maximum blade stability and features triple ground teeth 10TPI for ultimate cutting performance. Soft grip handle with finger guide for maximum comfort during prolonged use. Suitable for cutting hardwood, softwood, board sheet, worktop, dowel, skirting board, architrave, floorboard and melamine.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 508mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Elastomer polimerowy |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Irwin |
EAN | 5706915055566 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Deska podłogowa Drewno twarde Formowanie Softwood |
Nr części MFR | 10505556 |
Rozmiar zęba piły | 10TPI |
UNSPSC Code | 27111508 |