zł174.70
Bez podatku VAT
zł214.88
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
225-S has a rectangular back section and blade storage. 325 has ergonomical frame. Centred blade for correct balance and spring tensioned loading mechanism for quick blade changes. Both have an alternative 55° mounting for flush cutting and are supplied with a bi-metal blade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
• Typ: | Brzeszczoty |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 390mm |
EAN | 7311518029708 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 120mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Kształt D |
Materiał ramy | aluminium |
Nr części MFR | 225-PLUS |
Pozycje | 55° |
Rozmiar zęba piły | 24TPI |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |
W zestawie: | Piła do dziurki od klucza Zapasowe przechowywanie ostrzy w ramie |