zł113.50
Bez podatku VAT
zł139.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
No.244. Bevel ground teeth for superior cutting efficiency. Hardpoint all purpose teeth for cutting with and across grain. Blue plastic handle that will measure 45° and 90° angles.
No.244P. For medium to thick wood materials. Hardpoint,
universal bevel ground teeth for cutting along,
as well as across, the grain.
Plastic handle. 8TPI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 508mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Bahco |
EAN | 7311518287160 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Drewno twarde Płyta pilśniowa Płyta wiórowa |
Nr części MFR | 244-20-U7/8-HP |
UNSPSC Code | 27111508 |