noscriptFacom 603F HACKSAW MULTIPOSITION AUTO TENSION 603F | Cromwell Tools

Facom

603F HACKSAW MULTIPOSITION AUTO TENSION

SKU:

FAC5386032A

MPN:

603F

zł376.50

Bez podatku VAT

zł463.10

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Blade rotation through 360° without removal. Automatic blade tensioning for easy blade fitting. Machined and shouldered pins for secure blade retention. 45° cutting angle increments. Aluminium construction. Ergonomic handle.
    Overall dimensions: 429 x 137mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    aluminium

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Facom

    Całkowita długość

    429mm

    EAN

    3148518450546

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    137mm

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Maksymalne napięcie

    110kg

    Materiał ramy

    aluminium

    Nr części MFR

    603F

    Pozycje

    45°

    Rozmiar zęba piły

    24TPI

    Styl regulacji napięcia

    Automatyczny

    UNSPSC Code

    27111508

    W zestawie:

    Ostrze: