noscriptKennedy PILA RECZNA KABLOKOWA | Cromwell Tools

Kennedy

PILA RECZNA KABLOKOWA

SKU:

KEN5380800K

zł118.88

Bez podatku VAT

zł146.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Rama profilowana wykonana ze sztywnego i lekkiego aluminium o wysokiej wytrzymałości. Posiada miękki uchwyt. Naciągnięcie za pomocą nakrętki motylkowej i 0° i 45° ustawienia brzeszczotu. Dostarczana z hartowanym brzeszczotem HSS, 300mm 18TPI.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    300mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    guma Odlew aluminiowy

    • Typ:

    Brzeszczoty

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    410mm

    EAN

    5036140115194

    ECLASS Code

    21042201

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Kształt D

    Materiał ramy

    aluminium

    Pozycje

    45°°

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508