zł73.59
Bez podatku VAT
zł90.52
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Silna i sztywna konstrukcja ramy w stylu ‘D’. Rączka z odlewu aluminiowego. Nakrętka motylkowa i dźwignia, służa do nacięgania ostrza jak również do jego szybkiej wymiany. Ostrze może być ustawione pod kątem 90° w celu umożliwienia prostego cięcia i pod kątem 35° do ramy aby umożliwić cięcie ukośne. Dostarczana z hartowanym brzeszczotem HSS, 300mm 18TPI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 300mm |
• Materiał ostrza: | Bi-Metal |
• Materiał uchwytu: | Odlew aluminiowy |
• Typ: | Rama do brzeszczotu |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 390mm |
EAN | 5036140006003 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 110mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Kształt D |
Materiał ramy | Stal |
Pozycje | 90°° |
Rozmiar zęba piły | 24TPI |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |