zł132.07
Bez podatku VAT
zł162.45
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Piła ręczna 550 mm (22") z Brzeszczot wykonanym z wysokiej jakości hartowanej
i odpuszczanej stali, ze specjalnie hartowanymi zębami. Dłużej zachowuje ostrość.
Wyposażona w bimateriałową rączkę z profilowanym uchwytem dla zapewnienia wygody i dokładności przecinania. Trzy szlifowane krawędzie na jeden ząb. Cięcie następuje przy ruchu powrotnym. Przeznaczona do przecinania płyt wiórowych, płyt stolarskich, drewna, sklejki, płyt pilśniowych twardych, płyt gipsowych, PVC i laminatów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 560mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Piła ręczna |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140046566 |
ECLASS Code | 21042201 |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Deska podłogowa PVC Softwood |
Rozmiar zęba piły | 11TPI |
UNSPSC Code | 27111508 |