zł51.87
Bez podatku VAT
zł63.80
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonana ze sztywnego i lekkiego aluminium z wysokiej wytrzymałości ramą. Posiada miękki uchwyt. Zawiera brzeszczot.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | HSS |
• Materiał uchwytu: | Odlew aluminiowy |
• Typ: | piła do metalu Junior |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
EAN | 5036140115132 |
ECLASS Code | 21042201 |
Głębokość szczęki | 70mm |
izolowane | No |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Kształt uchwytu | Uchwyt do pistoletu |
Materiał ramy | aluminium |
Pozycje | 6° |
Styl regulacji napięcia | Podręcznik |
UNSPSC Code | 27111508 |