noscriptBahco SE-16-21 21" ECONOMY BOWSAW/HACKSAW SE-16-21 | Cromwell Tools

Bahco

SE-16-21 21" ECONOMY BOWSAW/HACKSAW

SKU:

BAH5229620K

MPN:

SE-16-21

zł76.90

Bez podatku VAT

zł94.59

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    SE-16-21
    Economy Bowsaw. Comes complete as a saw with a peg toothed blade. Type 51 (teeth points are high-frequency, heat-induction hardened for long-lasting performance). For cutting dry wood. Powder painted steel tube for excellent rust protection. Knuckle protector offering comfort and safety. Pointed nose for better access in tight areas.
    Size: 21" (530mm).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    405mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Piła ręczna

    Brand

    Bahco

    EAN

    7311518029807

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    160mm

    izolowane

    No

    Materiał ramy

    Stal

    Nr części MFR

    SE-16-21

    UNSPSC Code

    27111508