zł76.80
Bez podatku VAT
zł94.46
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hex Keys lock into 3 positions; 90°, 135° and 180°. Lock in place feature to lock down keys to prevent unwanted movement when in use. Features an ergonomic handle for better grip and extra long keys for easy access to recessed bolts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Stanley |
EAN | 3253560975524 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 8 |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Nr części MFR | 0-97-552 |
Rodzaj opakowania | Zestaw |
Rozmiar końcówki (mm) | 1.5 8mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |