zł80.04
Bez podatku VAT
zł98.45
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Wielowarstwowa izolacja chroni użytkowników przed napięciem do 1000 woltów
• Rozmiar i rodzaj klucza zostały nadrukowane na rękojeści dla łatwej identyfikacji
• Dostępne w różnych wymiarach w zależności od potrzeb
• DIN 911L
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140498020 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | Tak |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 8mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |