noscriptKennedy KLUCZE 6-KATNE Z KULISTAKONCOWKA TYPU 'L' (9 SZT) | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZE 6-KATNE Z KULISTAKONCOWKA TYPU 'L' (9 SZT)

SKU:

KEN6025730K

zł65.43

Bez podatku VAT

zł80.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.


    7-sztukowy zestaw - Zawartość: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” i 3/16”
    9-sztukowy zestaw - Zawartość: 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” i 3/8”.
    Przechowywane w plastikowym etui z zatrzaskiem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140017368

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    9

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    imperialne

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (cale)

    1/4 1/8 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 5/64 7/32in.

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710