noscriptKennedyPro KLUCZ 6-KATNY PRO-TORQKULISTA KONCOW 'T' 10.0mm . | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZ 6-KATNY PRO-TORQKULISTA KONCOW 'T' 10.0mm

SKU:

KEN6027100K

MPN:

.

zł58.72

Bez podatku VAT

zł72.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej stali węglowej, z bimateriałowym uchwytem typu T dla wygody i możliwości wywarcia dodatkowej siły. Końcówka kulista może być używana przy pochyleniu do 30o, co umożliwia jej stosowanie w miejscach z ograniczonym dostępem, krótsza końcówka sześciokątna jest doskonała w przypadkach, kiedy wymagane jest dokręcenie z większym momentem. Przy stosowaniu końcówki dłuższej napęd jest poprzez kulkę, końcówka krótsza ma zwykłe zakończenie. Wykończenie czarną oksydowaną powierzchnią.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140051980

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    10mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710