noscriptKennedy KLUCZ 6-KATNY Z KULISTA KONCOWKA TYPU 'L' 2.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ 6-KATNY Z KULISTA KONCOWKA TYPU 'L' 2.0mm

SKU:

KEN6023040K

zł3.95

Bez podatku VAT

zł4.86

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z w pełni utwardzonej stali węglowej, zgodnie z normą: DIN 911 zapewniając wytrzymałość z precyzyjnym wycięciem i dokładne wymiary AF dzięki czemu zapewnia pełen kontakt z nasadką. Kuliste zakończenie pozwala na pracę pod kątem do 30°. Długie ramię zakończone kulistą końcówką i krótkie płaskie. Czarne, oksydowane zakończenie.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145795

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    10

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    2mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710