noscriptKennedy KLUCZ CHROMOWO-WANADOWY ZKULISTA KONCOWKA 3.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ CHROMOWO-WANADOWY ZKULISTA KONCOWKA 3.0mm

SKU:

KEN6029060K

zł5.27

Bez podatku VAT

zł6.48

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z niklowym pokryciem. Wykonanie zgodnie z ISO 2936. Zestaw zawiera plastikowe etui. Pojedyncze kieszenie na klucze ułatwiają natychmiastową identyfikację brakujących kluczy.


    KEN-602-9940K: 9-sztukowy zestaw


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140146198

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    10

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    3mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710