noscriptKennedy-Pro KLUCZ 6-KATNY PRO-TORQKUL KONC TYP T 5.0mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ 6-KATNY PRO-TORQKUL KONC TYP T 5.0mm

SKU:

KEN6027050K

zł34.23

Bez podatku VAT

zł42.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej stali węglowej, z bimateriałowym uchwytem typu T dla wygody i możliwości wywarcia dodatkowej siły. Końcówka kulista może być używana przy pochyleniu do 30o, co umożliwia jej stosowanie w miejscach z ograniczonym dostępem, krótsza końcówka sześciokątna jest doskonała w przypadkach, kiedy wymagane jest dokręcenie z większym momentem. Przy stosowaniu końcówki dłuższej napęd jest poprzez kulkę, końcówka krótsza ma zwykłe zakończenie. Wykończenie czarną oksydowaną powierzchnią.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy-Pro

    EAN

    5036140051959

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    5mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710