noscriptKennedy KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KATNYKULISTY 6.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KATNYKULISTY 6.0mm

SKU:

KEN6021120K

zł18.83

Bez podatku VAT

zł23.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mogą być używane pod kątem 30° do części czołowej śruby, dzięki czemu mogą być użyte w miejscach o utrudnionym dostępie. Wykonane z utwardzonej stali węglowej, dostępne ze żłobionym uchwytem, typy L oraz T.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145672

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    6mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Piłka sześciokątna

    UNSPSC Code

    27111710