zł1.02
Bez podatku VAT
zł1.25
Z VAT
17 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wyprodukowano z w pełni utwardzanej stali węglowej zgodnie z DIN 911 zapewniając wytrzymałość. Precyzyjnie wycięte końce klucza oraz dokładne wymiary AF aby zapewnić pełny kontakt z nasadką. Czarne wykończenie.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140145245 |
ECLASS Code | 21049090 |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 50 |
Materiał końcówki | Stal chromowo-wanadowa |
Metryczny lub imperialny | Metryczny |
Rodzaj opakowania | Pojedynczy |
Rozmiar końcówki (mm) | 1.5mm |
Styl uchwytu | Uchwyt L |
Typ końcówki | Sześciokątne |
UNSPSC Code | 27111710 |