noscriptKennedy KLUCZ DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM DLUGI 19.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM DLUGI 19.0mm

SKU:

KEN6015190K

zł77.65

Bez podatku VAT

zł95.51

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowano z w pełni utwardzanej stali węglowej zgodnie z DIN 911 zapewniając wytrzymałość. Precyzyjnie wycięte końce klucza oraz dokładne wymiary AF aby zapewnić pełny kontakt z nasadką. Czarne wykończenie.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145368

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    100

    Materiał końcówki

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    19mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710