noscriptKennedy KLUCZ DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM 8.0mm C/V | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZ DO SRUB Z GNIAZDEM6-KATNYM 8.0mm C/V

SKU:

KEN6017660K

zł4.43

Bez podatku VAT

zł5.45

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z niklowym poszyciem. Wykonano zgodnie z SO2936. Zestaw zawiera plastikowe etui. Pojedyncze kieszenie na klucze ułatwia natychmiastową identyfikację brakujących kluczy.


    KEN-601-7990K: 9-szt. zestaw - 1 z każdego rodzaju


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140145597

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    10

    Materiał końcówki

    Stal chromowo-wanadowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Pojedynczy

    Rozmiar końcówki (mm)

    8mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710