noscriptKennedy KLUCZE 6-KATNE KULISTA KONCOWKA,DLUGIE MM/AF(20) | Cromwell Tools

Kennedy

KLUCZE 6-KATNE KULISTA KONCOWKA,DLUGIE MM/AF(20)

SKU:

KEN6022800K

zł137.97

Bez podatku VAT

zł169.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Można stosować przy kątach nachylenia do 30°. Wykonane z wysokiej klasy stali węglowej zgodnie z międzynarodowymi standardami.
    Metryczne - wg ISO 2936: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm.
    Calowe - wg DIN 911: 1/16”, 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140051683

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    20

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    imperialne Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (cale)

    1/16 1/4 1/8 3/16 3/32 3/8 5/16 5/32 5/64 7/32in.

    Rozmiar końcówki (mm)

    10 2 2.5 3 4 6 7 8mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt L

    Typ końcówki

    Sześciokątne

    UNSPSC Code

    27111710