noscriptKennedyPro KLUCZE 6-KATNE PRO-TORQKUL KONC TYP T 2.0-10.0mm | Cromwell Tools

KennedyPro

KLUCZE 6-KATNE PRO-TORQKUL KONC TYP T 2.0-10.0mm

SKU:

KEN6027800K

zł254.09

Bez podatku VAT

zł312.53

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z hartowanej stali węglowej, z bimateriałowym uchwytem typu T dla wygody i możliwości wywarcia dodatkowej siły. Końcówka kulista może być używana przy pochyleniu do 30o, co umożliwia jej stosowanie w miejscach z ograniczonym dostępem, krótsza końcówka sześciokątna jest doskonała w przypadkach, kiedy wymagane jest dokręcenie z większym momentem. Przy stosowaniu końcówki dłuższej napęd jest poprzez kulkę, końcówka krótsza ma zwykłe zakończenie. Wykończenie czarną oksydowaną powierzchnią. Wykonane zgodnie z normami ISO2936/DIN911
    Zawartość: Klucze 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 i 10 mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140051997

    ECLASS Code

    21049090

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    8

    Materiał końcówki

    Stal

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Rodzaj opakowania

    Zestaw

    Rozmiar końcówki (mm)

    10 2 2.5 3 4 5 6mm

    Styl uchwytu

    Uchwyt T

    Typ końcówki

    Zakończony piłką

    UNSPSC Code

    27111710