noscriptKennedy PM9M 1/2" SQUARE DRIVEIMPACTSOCKET SET 9PC . | Cromwell Tools

Kennedy

PM9M 1/2" SQUARE DRIVEIMPACTSOCKET SET 9PC

SKU:

KEN5839210K

MPN:

.

zł214.29

Bez podatku VAT

zł263.58

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw 9-częściowy
    • Wykonane z najwyższej jakości stali chromowo-molibdenowej dla optymalnej trwałości
    • Wyraźne oznaczenia rozmiaru na nasadkach zapewniają ich szybką identyfikację


    Wymiary nasadek: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24, 27, 30 mm


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140467200

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    9

    Materiał

    Stal chromowo-molibdenowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar gniazda

    10 mm 12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm 27 mm 30 mm

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw klucze nasadowych

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana