zł506.74
Bez podatku VAT
zł623.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Nasadki o standardowej długości
• Wykonane z wytrzymałej stali chromowo-molibdenowej
• Powłoka oksydowana na czarno wydłuża żywotność narzędzia
• Dostarczany w wytrzymałej, odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego do przechowywania w celu ochrony gniazda
• Wytrawione oznaczenia dla szybkiego i łatwego wyboru
•Nie. Punkty: 6
• Zgodny z DIN3129
Treść
• Przetworniki Torx o długości 55mm: T40, T45, T47, T50, T55, T60, T70
• Nasadki Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 40 45mm |
EAN | 5036140468849 |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba punktów | 6 |
Liczba rusztów | 16 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar gniazda | E10 E11 E12 E16 E18 E20 E22 E24 T40 T45 T47 T50 T55 T60 T70 |
Rozmiar trzpienia | 1/2in. |
System rozmiarów | Klucz Torx |
Typ bitów | Klucz Torx |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |