noscriptKennedy WHEEL NUT IMPACT SOCKET SET1/2"SQUARE DRIVE 3PC . | Cromwell Tools

Kennedy

WHEEL NUT IMPACT SOCKET SET1/2"SQUARE DRIVE 3PC

SKU:

KEN5839197K

MPN:

.

zł150.85

Bez podatku VAT

zł185.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nasadki udarowe i akcesoria wykonane są z wysokiej jakości chromowo-molibdenowej stali. Czarne wykończenie z całkowitym laserowym wykonaniem. Wykonano zgodnie z: Metric DIN 3129, Calowe SAE USA Federal Standard GGG-W-660A.


    3 sztukowy zestaw
    Zawartość: Wielkości nasadek: 17, 19, i 21mm. Różne kolory w celu łatwej identyfikacji. mogą być używane z pierścieniami i bolcami do nasadek.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    85mm

    Dodatkowo w zestawie

    Odporny na uderzenia futerał

    EAN

    5036140468184

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal chromowo-molibdenowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar gniazda

    19 mm 21 mm

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek do nakrętek kół

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana