noscriptKennedy ZESTAW NASADEK UDAROWYCHDO NAKRETEK DO KOL SAMOCH | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW NASADEK UDAROWYCHDO NAKRETEK DO KOL SAMOCH

SKU:

KEN5839888K

zł787.28

Bez podatku VAT

zł968.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw 7 nasadek udarowych do nakrętek do kół (samochodowych)
    Szczególnie długie (głębokie) nasadki, z sześciokątnym gniazdem i czarnym oksydowanym wykończeniem, spełniają wymagania norm DIN 3129, Calowe SAE i USA Federal Standard GGG-W-660A.
    Odporna na uderzenia kaseta do przechowywania.
    Rozmiary nasadek: 29, 30, 32, 34, 35, 36 i 38mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowo w zestawie

    Odporny na uderzenia futerał

    EAN

    5036140142343

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-molibdenowa

    Nr części MFR

    SSH07M

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar gniazda

    29 mm 30 mm 32 mm 34 mm 35 mm 36 mm 38 mm

    Rozmiar trzpienia

    1/2in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw nasadek do nakrętek kół

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana