noscriptKennedy 1" SQUARE DRIVE IMPACT SOCKETSET7PC . | Cromwell Tools

Kennedy

1" SQUARE DRIVE IMPACT SOCKETSET7PC

SKU:

KEN5839193K

MPN:

.

zł923.57

Bez podatku VAT

zł1135.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    27, 30, 32, 33, 36, 41 i 46mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    78mm

    EAN

    5036140469938

    ECLASS Code

    21040190

    Liczba punktów

    6

    Liczba rusztów

    7

    Materiał

    Stal chromowo-molibdenowa

    Rodzaj trzpienia

    Kwadrat

    Rozmiar gniazda

    27 mm 32 mm 33 mm 36 mm 41 mm 46 mm

    Rozmiar trzpienia

    1in.

    System rozmiarów

    Metryczny

    Typ bitów

    Sześciokątne

    Typ zestawu

    Zestaw klucze nasadowych

    UNSPSC Code

    27111703

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana