zł604.41
Bez podatku VAT
zł743.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
PSD39MA
• Stal chromowo-molibdenowa
• Czarny tlenek
• Liczba punktów: 6
• Dostarczane w futerale
wytrzymałym na uderzenia.
Zestaw zawiera:
Długość standardowa:
metryczne 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 mm.
Długość standardowa: A / F 1/4 ", 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 "i 3/4".
Głębokie dane: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 21 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
ECLASS Code | 21040190 |
Liczba rusztów | 39 |
Materiał | Stal chromowo-molibdenowa |
Rodzaj trzpienia | Kwadrat |
Rozmiar trzpienia | 3/8in. |
System rozmiarów | imperialne Metryczny |
Typ zestawu | Zestaw klucze nasadowych |
UNSPSC Code | 27111703 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |