noscriptMartor MARTEGO NO. 92.66 KNIFE BLADES (PK-10) 92.66 | Cromwell Tools

Martor

MARTEGO NO. 92.66 KNIFE BLADES (PK-10)

SKU:

MRR5375636P

MPN:

92.66

zł21.90

Bez podatku VAT

zł26.94

Z VAT

NA STANIE (2)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Martego - 122001
    Safety Cutter with automatic blade retraction system. Designed for all normal cutting jobs, especially box-slitting. The ergonomically squeeze lever - made out of aluminium and a soft plastic component - provides comfortable and non-slip handling. For use by right and left handers. Easy blade change; no extra tools required. With 2-edge/4-point blade for extra economy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Typ:

    Wymienne ostrze

    Brand

    Martor

    Całkowita długość

    26mm

    EAN

    4002632971402

    ECLASS Code

    21040602

    Kompatybilne materiały

    guma Papier Tektura Tworzywo sztuczne

    Kształt ostrza

    Prosto

    Liczba w opakowaniu

    10

    Nr części MFR

    92.66

    Typ krawędzi ostrza

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111501

    Wymiary ostrza

    26mm x 18.5mm x 0.4mm