zł479.08
Bez podatku VAT
zł589.27
Z VAT
12 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Standardowego użytku, z siłą do 800 N/mm2. Twardość w części grawerowanej: 58 - 60HRC. Rodzaj czcionki wykonany zgodnie z DIN 1451.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
Całkowita długość | 78mm |
EAN | 5036140008106 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 27 |
Materiał | Stal węglowa |
Opis postaci | A do Z |
Rodzaj pieczęci | Pieczątki ręczne |
Standardy spełnione | DIN 1451 |
Typ listu wrażenia | Standardowy |
UNSPSC Code | 27112305 |
Ustaw opis | Litery od A do Z |
W zestawie: | Litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z |
Wykończenie/Powłoka | Niklowany |
Wysokość znaku | 10.0mm |