noscriptSenator ZESTAW ZNACZNIKOW RECZNYCH CYFROWYCH 3.0mm (9 SZT) | Cromwell Tools

Senator

ZESTAW ZNACZNIKOW RECZNYCH CYFROWYCH 3.0mm (9 SZT)

SKU:

SEN5601300K

zł72.54

Bez podatku VAT

zł89.22

Z VAT

NA STANIE (38)

    Przegląd

    Standardowego użytku, z siłą do 800 N/mm2. Twardość w części grawerowanej: 58 - 60HRC. Rodzaj czcionki wykonany zgodnie z DIN 1451.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    64mm

    EAN

    5036140007994

    ECLASS Code

    21040704

    Liczba rusztów

    9

    Materiał

    Stal węglowa

    Opis postaci

    0 do 9

    Rodzaj pieczęci

    Pieczątki ręczne

    Standardy spełnione

    DIN 1451

    Typ listu wrażenia

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27112305

    Ustaw opis

    Numery od 0 do 9

    W zestawie:

    Numery: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6/9, 7, 8

    Wykończenie/Powłoka

    Niklowany

    Wysokość znaku

    3.0mm