noscriptSenator ZESTAW ZNACZNIKOW RECZNYCH LITEROWYCH 3.0mm (27 SZ | Cromwell Tools

Senator

ZESTAW ZNACZNIKOW RECZNYCH LITEROWYCH 3.0mm (27 SZ

SKU:

SEN5603300K

zł203.27

Bez podatku VAT

zł250.02

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Standardowego użytku, z siłą do 800 N/mm2. Twardość w części grawerowanej: 58 - 60HRC. Rodzaj czcionki wykonany zgodnie z DIN 1451.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    64mm

    EAN

    5036140008052

    ECLASS Code

    21040704

    Liczba rusztów

    27

    Materiał

    Stal węglowa

    Opis postaci

    A do Z

    Rodzaj pieczęci

    Pieczątki ręczne

    Standardy spełnione

    DIN 1451

    Typ listu wrażenia

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27112305

    Ustaw opis

    Litery od A do Z

    W zestawie:

    Litery: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

    Wykończenie/Powłoka

    Niklowany

    Wysokość znaku

    3.0mm