zł22.25
Bez podatku VAT
zł27.37
Z VAT
34 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Precyzyjne stemple wykonano jako litery i cyfry znaczników ze stali węglowej z wykańczającą powłoką niklowaną dla wygody użytkownika. Wykonują od 8 do 10 precyzyjnych i jednolitych odcisków za jednym uderzeniem. Odpowiednie dla całej serii
produktów, powszechne zastosowanie w wykonywaniu symboli. W każdym zestawie dołączono szczypczyki do łatwego podnoszenia pojedynczych bloczków czcionek. Moletowany uchwyt oprawy znacznika czcionek posiada przy rączce ochronną tarczę plastikową, co pozwala zmniejszyć siłę uderzenia w momencie chybienia i skierować w bok młotek, dla zapobieżenia przed obrażeniami. Zestaw zawiera także klucz sześciokątny do mocowania śruby zabezpieczającej czcionki oraz 100 innych czcionek znakowych i elementów dystansowych do powszechnego stosowania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 19mm |
EAN | 5036140297272 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Stal węglowa |
Opis postaci | S |
Rodzaj pieczęci | Czcionka |
Typ listu wrażenia | Wcięcie dodatnie |
UNSPSC Code | 27112305 |
Wykończenie/Powłoka | Niklowany |
Wysokość znaku | 3.0mm |