noscriptKennedy LETTER-C 3mm INTERCHANGEABLE STAMP | Cromwell Tools

Kennedy

LETTER-C 3mm INTERCHANGEABLE STAMP

SKU:

KEN5608220K

zł22.25

Bez podatku VAT

zł27.37

Z VAT

NA STANIE (45)

    Przegląd

    Precyzyjne stemple wykonano jako litery i cyfry znaczników ze stali węglowej z wykańczającą powłoką niklowaną dla wygody użytkownika. Wykonują od 8 do 10 precyzyjnych i jednolitych odcisków za jednym uderzeniem. Odpowiednie dla całej serii
    produktów, powszechne zastosowanie w wykonywaniu symboli. W każdym zestawie dołączono szczypczyki do łatwego podnoszenia pojedynczych bloczków czcionek. Moletowany uchwyt oprawy znacznika czcionek posiada przy rączce ochronną tarczę plastikową, co pozwala zmniejszyć siłę uderzenia w momencie chybienia i skierować w bok młotek, dla zapobieżenia przed obrażeniami. Zestaw zawiera także klucz sześciokątny do mocowania śruby zabezpieczającej czcionki oraz 100 innych czcionek znakowych i elementów dystansowych do powszechnego stosowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    19mm

    EAN

    5036140297111

    ECLASS Code

    21040704

    Liczba rusztów

    1

    Materiał

    Stal węglowa

    Opis postaci

    V

    Rodzaj pieczęci

    Czcionka

    Typ listu wrażenia

    Wcięcie dodatnie

    UNSPSC Code

    27112305

    Wysokość znaku

    3.0mm