Pryor

3.0mm (1/8") LETTER PUNCHES (SET-27)

SKU:

PRY5603427A

zł184.40

Bez podatku VAT

zł226.81

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Positive Indent (Standard)
    Manufactured from Sheffield tool steel nickel plated. With chamfered edges to prevent damaging the surface of the workpiece. For making a clear permanent mark legible even after subsequent painting or plating. Positive Indent (Standard)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Pryor

    Całkowita długość

    63.5mm

    EAN

    5022044002081

    ECLASS Code

    21040704

    Liczba rusztów

    27

    Nr części MFR

    PP27030

    Opis postaci

    A do Z

    Rodzaj pieczęci

    Pieczątki ręczne

    Standardy spełnione

    ISO 9001:2000

    Typ listu wrażenia

    Wcięcie dodatnie

    UNSPSC Code

    27112305

    Ustaw opis

    Litery od A do Z i &

    W zestawie:

    Symbol: &

    Wykończenie/Powłoka

    Niklowany

    Wysokość znaku

    3mm