zł206.70
Bez podatku VAT
zł254.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Positive Indent (Standard)
Manufactured from Sheffield tool steel nickel plated. With chamfered edges to prevent damaging the surface of the workpiece. For making a clear permanent mark legible even after subsequent painting or plating. Positive Indent (Standard)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Pryor |
Całkowita długość | 70mm |
EAN | 5022044002951 |
ECLASS Code | 21040704 |
Liczba rusztów | 27 |
Nr części MFR | PP27050 |
Opis postaci | A do Z |
Rodzaj pieczęci | Pieczątki ręczne |
Standardy spełnione | ISO 9001:2000 |
Typ listu wrażenia | Wcięcie dodatnie |
UNSPSC Code | 27112305 |
Ustaw opis | Litery od A do Z i & |
W zestawie: | Symbol: & |
Wykończenie/Powłoka | Niklowany |
Wysokość znaku | 5mm |