Uderzaki to rodzaj młotka zaprojektowanego do różnych zastosowań, główną różnicą między standardowym młotkiem a uderzakiem jest to, że uderzaki zwykle składają się z głowicy w kształcie beczki, wykonanej z materiału nie-metalicznego.
Zazwyczaj posiadają one również długą drewnianą rękojeść, choć niektóre mogą być wykonane z innych materiałów, takich jak włókno szklane. Często używane są w branżach związanych z obróbką drewna lub tapicerką, ponieważ dostarczają one miększej siły uderzenia bardziej odpowiedniej dla materiałów używanych w takich zastosowaniach.
Do czego służą uderzaki?
Podobnie jak młotek, uderzaki są używane do aplikacji uderzeniowych, jednak ze względu na swoje miękkie materiały zwykle są stosowane w zastosowaniach, gdzie należy unikać zarysowania powierzchni przedmiotu roboczego.
Rodzaje uderzaków
• Uderzak drewniany - Drewniany uderzak jest podstawą w zastosowaniach stolarskich, takich jak stolarka. Ich główna funkcja polega na łączeniu drewnianych elementów podczas montażu, takich jak połączenia pióro-gniazdo, bez uszkadzania powierzchni przedmiotu. Są one również używane do dłutowania, gdzie stalowy młotek w innych przypadkach uszkodziłby koniec dłuta.
• Uderzak gumowy/plastikowy - Składający się z głowicy w kształcie beczki z gumy, uderzak z gumy lub plastiku ma zaletę dostarczania mocnego ciosu, korzystając z miękkiej głowicy minimalizującej zarysowania powierzchni. Zwykle odbijają się, ponieważ ich gumowata natura nadaje im pewną sprężystość, dlatego należy zachować środki ostrożności, takie jak okulary ochronne. Mogą również ulegać wgnieceniom i wgłębieniom przy uderzaniu w ostre przedmioty, dlatego najlepiej sprawdzają się przy tępym narzędziu.
• Uderzak skórzany - Te uderzaki składają się z metalowej głowicy z powłoką ze skóry bydlęcej. Mają one zaletę możliwości mocnego uderzania minimalizując uszkodzenia powierzchni dzięki amortyzującym właściwościom pokrycia ze skóry bydlęcej.
• Młotki miedziane/mosiężne - Zazwyczaj używane w maszynach, młotki miedziane i mosiężne dostarczają dużo siły napędowej bez ryzyka uszkodzenia metalowych powierzchni, ponieważ zarówno miedź, jak i mosiądz są miększe od stali. Głowica młotka jest zaprojektowana tak, aby deformować się przed przedmiotem uderzanym, a także mają dodatkową zaletę braku iskrzenia, co zmniejsza ryzyko w zastosowaniach, gdzie potencjalnie mogą występować materiały łatwopalne.
• Uderzaki modelujące - Rodzaj uderzaka z zaokrągloną głowicą i stożkowatą, głównie używany do kształtowania drewna lub metalu w pożądany kształt i powierzchnię.
Względy przy wyborze uderzaka
Istnieje wiele zastosowań, w których odpowiedni uderzak znacząco wpłynie na wyniki twojej pracy. Aby pomóc, Cromwell wymienił najczęstsze elementy przy wyborze właściwego uderzaka do pracy.
• Materiały, z którymi się pracuje - To prawdopodobnie najważniejsze rozważenie, ponieważ celem uderzaka jest uderzanie bez rysowania powierzchni. Na przykład uderzak drewniany używany do młócenia ceramiki najprawdopodobniej spowoduje pęknięcia, natomiast idealny w tej sytuacji będzie uderzak gumowy, który ma odpowiednią miękkość przy uderzeniu, aby uniknąć pęknięć.
• Wymagana siła uderzenia - Ponownie kluczowe rozważenie. Jeśli pracujesz z twardymi materiałami, prawdopodobnie będziesz musiał wybrać uderzak z ciężką głowicą. Uderzak gumowy używany na maszynach, chociaż nie rysuje powierzchni, nie dostarczy takiej wagi w uderzeniu, jak młot miedziany lub mosiężny.
Słowniczek uderzaków
• Głowica - Główna część uderzaka, używana do uderzania przedmiotów.
• Głowica - Część głowicy, która kontaktuje się z przedmiotem uderzanym.
• Rękojeść/trzonek - Używana do chwytania i generowania siły uderzenia.
• Skóra surowa - Rodzaj skóry, która nie była poddana procesowi garbowania, głównie używana do pokrywania twarzy uderzaków skórzanych ze względu na jej miękkość.
FAQ
Dlaczego stosować uderzaki zamiast młotków?
Choć działają w zasadzie tak samo, młotki i uderzaki mają swoje zalety w różnych zastosowaniach. Wbijanie gwo