noscriptMonument 339C 42" STOPCOCK KEY CRUTCH FITTING 339C-1 | Cromwell Tools

Monument

339C 42" STOPCOCK KEY CRUTCH FITTING

SKU:

MON5880339C

MPN:

339C-1

zł89.40

Bez podatku VAT

zł109.96

Z VAT

NA STANIE (20)

    Przegląd

    Length: 1060mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz do kurka

    Brand

    Monument

    Całkowita długość

    1060mm

    EAN

    5015375003391

    ECLASS Code

    22390407

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    339C-1

    Typ końcówki

    Kula

    UNSPSC Code

    40101800