noscriptMonument 2052R UNIVERSAL RADIATORVALVE KEY 2052R | Cromwell Tools

Monument

2052R UNIVERSAL RADIATORVALVE KEY

SKU:

MON5882052R

MPN:

2052R

zł88.50

Bez podatku VAT

zł108.86

Z VAT

NA STANIE (12)

    Przegląd

    Universal Type
    For bleeding air from radiators. Suitable for 3/8" and 10mm square section radiator vent plugs and bleed screws with 14mm internal hexagon. Sliding tommy bar for use in areas with restricted access. Manufactured from case hardened steel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klucz chłodnicy

    Brand

    Monument

    EAN

    5015375020527

    ECLASS Code

    22390407

    Materiał

    Stal

    Nr części MFR

    2052R

    Typ końcówki

    Kwadrat

    UNSPSC Code

    40101800