noscriptKennedy ZESTAW WKRETAKOW SZESCIOKATNYCH TULEJK 3.0-5.0mm | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WKRETAKOW SZESCIOKATNYCH TULEJK 3.0-5.0mm

SKU:

KEN5729888K

zł39.89

Bez podatku VAT

zł49.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Szeroka gama wkrętaków precyzyjnych. Narzędzia składają sie z rękojeści i grotów ze stali węglowej (pincety są ze stali nierdzewnej). Zestawy tylko z uchwytami posiadają ostrza ze stali stopowej molibdenowej chromowo-niklowej.


    KEN-572-9886K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokątne
    Zawartość: Sześciokat: 0.9, 1.3, 1.5, 2.0 i 2.5mm.


    KEN-572-9887K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokątne kulkowe
    Zawartość: Sześciokat kulkowy: 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 i 3.0mm.


    KEN-572-9888K: Zestaw 5-sztukowy, trzony sześciokatne
    Zawartość: Sześciokat: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 i 5.0mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal niklowo-molibdenowa

    • Typ:

    Zestaw sterowników nakrętek

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140121669

    ECLASS Code

    21040190

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    6

    UNSPSC Code

    27111702