zł34.86
Bez podatku VAT
zł42.88
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Drewno |
Brand | Harris |
EAN | 5056287400182 |
ECLASS Code | 21041102 |
Kształt włosia | płaski |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał włosia | Sztuczny |
Nr części MFR | 103011010 |
Odpowiednie rodzaje farb | Na bazie wodnej |
Rodzaj pędzla | Pędzel skośny |
Seria | Ostateczny |
Szerokość pędzla | 3 |
UNSPSC Code | 31211904 |